カテゴリ

  • バイク部品(11)
    • スクータータイヤ(11)
絞り込み
リム径(inch)
  • 10(11)
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • IRC(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • Vee Rubber(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • CST×ミリオン(1)
  • MAXXIS(マキシス)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 80(2)
  • 100(1)
偏平率(%)
  • 80(1)
  • 100(2)
パターン
  • ANGEL SCOOTER(1)
  • B01(1)
  • C6161(1)
  • D304(1)
  • D307(1)
  • MB90(1)
  • SR561(1)
  • VRM146(1)
タイプ
  • TL
速度記号/荷重表示
  • 38J(1)
  • 46J(8)
  • 52J(2)
38J・46J・52J
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80/100-10」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • MB90 TUKTUK IRC

    MB90 TUKTUK

    IRC(104件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
    タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
  • HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP B01(Front・Rear共用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    用途スクータータイヤ
  • スクータータイヤ CST×ミリオン

    スクータータイヤ

    CST×ミリオン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤ。Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴。地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
    主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】 GIORNO 50
  • M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

    M6029 ミニバイク&ビックスクーター

    MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
  • SCOOTER Vee Rubber

    SCOOTER

    Vee Rubber(168件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
  • スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    スクーター用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
    タイプT/Lリム径(inch)10
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • VRM146 Vee Rubber

    VRM146

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
    タイプT/Lタイヤサイズ80/100-10主な適合車種Dio、Today、ジョルカブリム径(inch)10速度記号/荷重表示46J
  • D304 DUNLOP(ダンロップ)

    D304

    DUNLOP(ダンロップ)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
  • MB520 URBAN MASTER IRC

    MB520 URBAN MASTER

    IRC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
    タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10