大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。
※一般公道では走行できません。
ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。
力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。
用途タイヤ・足回り
パターンE50 EXTREME
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示70M
許容リム幅(inch)2.15~3.50
トレッド幅(mm)140
偏平率(%)80
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
タイヤサイズ120/90-18 R
タイプW
パターンED668
標準リム幅(inch)2.15
主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)120
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示65R
許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)
トレッド幅(mm)122
偏平率(%)90
タイヤ外径(mm)672
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)18
許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)
トレッド幅(mm)136
偏平率(%)80
タイヤ外径(mm)685
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
関連キーワード