パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用
適合naxポリパテハードナー(エロー)
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤
仕様研磨性・耐熱性良好
色エロー
タイプ低収縮タイプ
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
1個(80g)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード