3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応 便利な硬化剤セット販売! Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。
用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定) 仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要 硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時) 荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口 硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80 研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上 希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2080g 希釈率(%)最大3 硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3 関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
1セット(2kg×80g)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応
用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定) 仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要 硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時) 荷姿2kg丸缶 研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上 希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2kg 希釈率(%)最大3 硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3 関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
1缶(2kg)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷