JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
こんなお得な商品も!

樹脂製工具箱 車輪付き
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
トラスコ品番410-1375
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)7.3
色グレー/ダークグリーン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
フロントのポケットのファスナーデザインがポイントの、シンプルなデザインのデイパックリュックです。小物類の仕分け収納に便利なポケットも充実。荷物の量に応じて底のファスナーを広げることで容量UPの仕様(25L → 30L)。内側には仕切りポケットもあり、書類やタブレットなどの仕分け収納が可能です。ショルダーベルトのずれ落ち防止の胸ベルト付。サイドにペットボトルの収納に便利なメッシュポケット付。通勤や通学、タウン用リュックや旅行用バッグとしてもオススメです。
材質ポリエステル
寸法(cm)縦58×横35×マチ19
メイン層で約20リットルの容量を確保した、大容量Dパックリュックです。胸ベルトや多機能ポケットが装備された、使いやすいデザインと機能性で、定番ロングセラー商品です。通勤・通学・旅行・トラベル時のサブバッグ等、様々なシーンでお使い頂けるシンプルなリュックサックです。
材質ポリエステル
寸法(cm)縦45×横32.5×マチ17
メイン層で約21リットルの容量を確保した、大容量Dパックリュックです。胸ベルトや多機能ポケットが装備された、使いやすいデザインと機能性で、定番ロングセラー商品です! !。通勤・通学・旅行・トラベル時のサブバッグ等、様々なシーンでお使い頂けるシンプルなリュックサックです。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)50×32
マチ(cm)17
大容量のデイパックリュックです。多ポケットで収納便利。メイン層が約19Lの大容量のデイパックリュックです。フロントの大きなポケットは、すぐに取り出せる小物の収納にも最適。サイドのバックルで荷物を固定します。
材質ポリエステル
寸法(cm)縦50×横34×マチ12
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40
質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成1a(単極単投-常開形)
耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性300万回以上(30回/min)
接点容量(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
スタイリッシュなクリアブルーフレーム
材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)27
規格ANSI Z87.1.EN166適合品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×43×168
フレーム色クリアブルー
材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907
アズワン品番65-7801-81
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
エバポレータフラスコ ホウケイ酸ガラス製 3000ml(画像はNS29/32のタイプのフラスコです)。
容量(mL)3000
規格NS29/32
番号コード:3843700
アズワン品番61-0006-96
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ