ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
材質18-8ステンレス
全長(mm)45
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
架台への固定が可能です。
材質ステンレス
厚さt(mm)2
ボルト穴径(Φmm)11
締め付け幅(mm)25
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
長さ(mm)400
幅(mm)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)15
材質発泡ラバー(NBR)
幅(mm)7.5
長さ(m)35
寸法(mm)(ドラム)80
タイプ半円型スポンジ
ドラム径(mm)300
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)3.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×1350×2490
足部分にも最適な半円枕!様々な施術メニューに対応できるマクラです。
材質PVCレザー
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×15×8
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)26
質量(g)約195
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×110
松吉医科器械コード24-3358-02
華やかな縁で商品を一層際立たす半円型皿。
壁面陳列時には、円形に比べてデッドスペースを減らすことができます。
材質メラミン
色白
高さ(mm)32
短辺(mm)226
長辺(mm)450
関連部品DCA366,DCA367
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
わずか10秒で組立てられる上品な木目柄のジャンブル什器
材質紙、PET
容量(L)17(缶コーヒー約30本分)
耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)950×380×190
組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
半円形ですので、複数個ネックがあるフラスコで使用しても隣ロートにぶつからず便利です。NS規格の口に適合しています。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120
松吉医科器械コード20-3787-00
材質スチール、セメント
口径(Φmm)38~48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×37×35
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚
寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
幅(mm)35
厚さ(mm)18
グリーン購入法適合
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×140×70
松吉医科器械コード20-3785-00
ストッパー付キャスター×4
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:スチール角パイプ焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ