仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー+ブラス クロム
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ストーンブラスト
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
機能アートセーフ(手すり)対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能タッチシステム対応
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質ステンレス
材質ステンレス
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
種類リングキャッチ
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2198
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)152
種類スイベルスナップ
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2708
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)49
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2202
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)41
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)66
寸法S(mm)15
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)15.5
寸法W2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)73
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)350
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2203
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)80
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)74
寸法S(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)電解研磨
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)138
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)80
材質ステンレス
質量(g)20
種類リングキャッチ
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1128
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
種類リングキャッチ
寸法L(mm)84
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法W(mm)41
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)12.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2710
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)67
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)9.5
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
関連キーワード
1
2
3
次へ