31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎ 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理窒化処理 ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ 通り穴加工用
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。 ねじの種類M 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数2~3 表面処理窒化処理 食付2~3
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 長さ(mm)8 幅(mm)5 全長(mm)70 質量(g)17 ピッチ喰い付き:3P 溝数5 ねじ長さ(mm)22 呼びM8×1.25 精度OH4 表面処理窒化処理 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 精度表記STD
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 関連資料(1.79MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
用途熱硬化性プラスチックの加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 食付2P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 刃数3 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 ねじの種類M 材質超微粒子超硬合金
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 ねじの種類M 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)