ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数5溝
精度JIS2級
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパーねじ
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用のポイントタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数4山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番225-8269
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
シャンク長(mm)38 / 【四角部】8
ねじ長さ(mm)23
精度P3
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)1.5
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
溝数3
シャンク長(mm)56
ねじ長さ(mm)26
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
トラスコ品番116-7448
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
ピッチ(mm)0.4
呼び寸法M2
溝数2
下穴径(Φmm)1.65
シャンク長(mm)27 / 【四角部】5
ねじ長さ(mm)4
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
首下長(mm)12
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番215-0245
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)120
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
溝数3
下穴径(Φmm)6.85
シャンク長(mm)50
ねじ長さ(mm)19
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)8
精度表記P級
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
材質高速度工具鋼(HSS-P)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパねじ
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
トラスコ品番217-2645
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)9.31
ねじ長さ(mm)23
精度G7
食付き部の山数4山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度G7
食付き部の山数2山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。
材質高速度工具鋼(HSS-P)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパねじ
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。
トラスコ品番152-8593
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)9.09
シャンク長(mm)38
ねじ長さ(mm)13
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)8
精度表記P級
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。
トラスコ品番217-2681
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)9.09
ねじ長さ(mm)13
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ