12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 トラスコ品番699-1962 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)56 呼び寸法No.4 溝数2 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)32 ねじ長さ(mm)5 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)17 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ シャンク四角部長さ(mm)6 精度表記P級
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 表面処理OX 食付C(2.5P) 関連資料(3.11MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)