24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP ねじの種類TIN-TGN 表面処理TiCN 食付5P
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

HSSV
用途用途 材質HSSV(ハイス鋼) 表面処理TiCNコート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PS
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV 溝数4 ねじの種類NPT 表面処理TiCN 食付P 2.5P
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE ねじの種類LT-W-TF 表面処理TiCN
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P 表面処理TiCN
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-SL-TF 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PT 表面処理TiCN 食付P 2.5P
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P-S 表面処理TiCN 食付2.5P
1本
8,288 税込9,117
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 動画あり
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSV ねじの種類ZC-MLT 表面処理TiCN
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PF
1本
1,688 税込1,857
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類ZC-HT 表面処理TiCN
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-TF 表面処理TiCN
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP 全長L(mm)100 ねじの種類LT-TP-TFR 表面処理TiCN
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼 材質HSSV 表面処理TiCNコート ラジアル数4 食付LcP 再生材使用使用
1本
2,260 税込2,486
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)