98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類M 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類M 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 トラスコ品番802-1445 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)30 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートル並目ねじ
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 表面処理TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番184-5050 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 下穴径(Φmm)2.81 ねじ長さ(mm)9 精度G8 食付き部の山数4山 表面処理TiNコーティング 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数3山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 精度ANSI G 食付2.5P 溝数5 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング
1本
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
用途止まり穴用。
1本ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

プロトティップ転造タップ
エコ商品
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)10.5 精度6HX シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E-PM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h7 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理HRコーティング 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数5 仕様- 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HT
ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番555-0554 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 呼び寸法UNF1/4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)5.53 山数28 ねじ長さ(mm)15 精度P2 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
4,198 税込4,618
当日出荷