23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数3山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番184-5050 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 下穴径(Φmm)2.81 ねじ長さ(mm)9 精度G8 食付き部の山数4山 表面処理TiNコーティング 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HT
ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番555-0554 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 呼び寸法UNF1/4 先端 溝数3 下穴径(Φmm)5.53 山数28 ねじ長さ(mm)15 精度P2 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 溝数3 精度P2 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ
コーティングを施したロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度P2 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ P3
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番217-3929 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)シャンク四角部:9 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M12 溝数3 下穴径(Φmm)10.6 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)26 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番215-8228 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)8.85 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)23 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)