29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

材質粉末ハイス(HSS-E-PM) 精度OH2 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 精度JIS2級 精度表記H4
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 精度JIS2級 精度表記H3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容先・中・上セット 材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類UNF
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼など その他止まり穴用 NR40 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N 材質粉末ハイス
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS-E) ピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)21 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートル細目ねじ
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 トラスコ品番802-1452 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M20 下穴径(Φmm)18.5 ねじ長さ(mm)24 精度6H 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12 加工ねじメートル細目ねじ
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理ATHコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理ATHコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理PNコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(日立ツール) 動画あり
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。 材質超硬 刃数4 表面処理PNコート 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)