ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
食付き部の山数2~3山
加工ねじメートルねじ
精度表記標準
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)
精度OH2
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiAlNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記標準
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。
材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)42
喰付き部の山数1.5山
全長L(mm)88
精度1b級
刃部硬度HRC61~64
寸法K(mm)8
シャンク径D(Φmm)10.5
寸法KL(mm)11
ねじ外径(mm)13.624
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他貫通穴用 VA
材質ハイス
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他転造加工用 N
材質粉末ハイス
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
材質高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)1.5
ねじ長さ(mm)21
精度6H
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートル細目ねじ
関連キーワード