30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B 突き出しセンタ有無
1セット(5本)ほか
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2BX 突き出しセンタ有無
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 材質材質:SKH 先端先・中・上
1組
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用 材質SKH 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)18 精度JIS2級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイ細目
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数9山 食付先端:9山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.6MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。 トラスコ品番596-4201 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)46 呼び寸法No.4 溝数3 下穴径(Φmm)2.33 山数40 シャンク長(mm)/ 【四角部】625 ねじ長さ(mm)9 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理窒化処理 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷