商品豆知識
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
砥粒が入ったハードタイプ。
雨がかかっても効果は変わりません。
はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。
玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。
エントランスに。
梯子や脚立のステップに。
タイプロールタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
関連資料使用方法
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。
素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。
水や油がかかっても確実な効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。
屋内用
タイプロールタイプ(屋内用)
使用温度範囲(℃)-20~60
裏地ポリエステル
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
特性耐水、耐油
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止
材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子
厚さ(mm)0.8
色ブラック
長さ(m)18
粘着剤ゴム系
主な用途すべり止め
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
厚さ(mm)0.9
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
厚さ(mm)0.8
引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)
主な用途滑り止め
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子
主な用途滑り止め用
引張強度(N/10mm)115
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
主な用途滑り止め用
屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。)
特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60
引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上(目安60以下)
剪断接着力(N/cm2)70
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有
1巻
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)610
幅(mm)150
厚さ(mm)0.8
質量(g)380
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)300
テープ長さ(mm)610
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
付着防止効果が大きいタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。
鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1342
質量(kg)1
主な用途滑り止め
表面(形状)エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
質量(kg)1.4
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
トラスコ品番791-9042
幅(mm)100
厚さ(mm)0.62
長さ(m)25
主な用途滑り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥99,000
税込¥108,900
7日以内出荷
スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。一般的な平面でご使用ください。油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。裏紙をはがして貼るテープです。
用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。
基材プラスチックフィルム
砥粒鉱物粒子
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤ゴム系
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1334
主な用途滑り止め
表面(形状)フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード