こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別セパレーターなし
伸度(%)450
引張強度(N/25mm)10
引張強度(N/10mm)4.0
粘着力(N/20mm)30
粘着力(N/25mm)37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。
自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。
配電施工。
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
粘着剤ゴム系
主な用途電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。
引張強度(N/10mm)4.3
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
関連キーワード