商品豆知識
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)0.5~1
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。
耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。
揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-2366-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。
高さ(mm)143
機能エアーツールの円滑・防錆
縦(mm)40
横(mm)40
粘度32
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1本(100mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード