7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)115/75R17 TL MOTO03 R
用途レース用競技用 J-GP3 スリック タイヤサイズ115/75R17 M5 コンパウンドM1 リム径(inch)17 タイプT/L 適合Rear タイヤ幅(mm)115 偏平率(%)75
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON F
ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA F
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)MOTO3
レーシングスリックタイヤ
用途コンペティションレース
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D408(ラジアル)
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
タイプTL パターンD408F 適合Front用 種類タイヤサイド/ブラックサイドウォール リム幅(許容)3.5 標準リム幅(inch)3.5
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)