ILSAC GF-5規格の高品質な部分合成油。
環境性能の維持と長期化を図った省エネタイプのオイルです。
優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE5W-30
APISN
ベースオイル部分合成
引火点(℃)216
流動点(℃)-39
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数158
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
動粘度(cSt)(40℃)65.4、(100℃)10.9
危険物の性状非水溶性
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。
高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。
高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30
APISN
ベースオイル部分合成
引火点(℃)229
流動点(℃)-39
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数148
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4
危険物の性状非水溶性
関連キーワード