カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ディーゼル専用(1)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(1)
  • モリグリーン(2)
内容量(L)
  • 4
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 20(10)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(2)
  • 10W-30(2)
API
  • CF(2)
  • SL(1)
  • SM(1)
  • SP(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 鉱物油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30 20l」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(532件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(215件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーン

    モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30

    モリグリーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(4L)
    欠品中
    DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(4L)
    当日出荷
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性