ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。
材質オレフィン系樹脂
色黒
硬度50°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約33.8×23×厚さ0.2
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。水洗いで繰り返し使えます。防振・緩衝・衝撃吸収用シートです。
寸法(mm)500×500
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付
寸法(mm)60×90
こんなお得な商品も!

キーボードカバー ノートPC用
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様抗菌加工
材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色クリアー
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー
規格難燃規格試験適合
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
トラスコ品番366-4929
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番369-8535
材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)8
色黒
ねじM4・段穴
吸着力(N)49
外径(Φmm)45
適合ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ。接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421
アズワン品番65-7473-92
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):16.5mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):3.8mm●コード番号:829-0166
アズワン品番65-7457-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):66mm●内径(セカンダリ):66mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シュリンク径(二次):17mm
アズワン品番65-7363-10
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm
アズワン品番65-7439-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm
アズワン品番65-7363-06
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:829-0172
アズワン品番65-7443-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):12mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):9.8mm●シュリンク径(二次):2mm
アズワン品番65-7363-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):10.7mm●内径(セカンダリ):4.6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2mm
アズワン品番65-7363-18
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0179
アズワン品番65-7458-74
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:829-0175
アズワン品番65-7363-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
厚さ(mm)2.5
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
材質NBR系ゴム・(布)綿布
組織ヒラ織 綿
引張強度(N/3mm)(タテ)314、(ヨコ)222
引張伸度(%)(タテ)10、(ヨコ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
幅(mm)675
材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)20.2
高さ(mm)1010
奥行(mm)630
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(背)エラストマー樹脂
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)660
材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)15.1
高さ(mm)1010
奥行(mm)630
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(背)エラストマー樹脂
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)675
材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)16.4
高さ(mm)1010
奥行(mm)630
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(背)エラストマー樹脂
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)675
材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)17
高さ(mm)1010
奥行(mm)630
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)エラストマー樹脂
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)675
材質/仕上●座:布地張り(SC) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)17
高さ(mm)1010
奥行(mm)630
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(背)エラストマー樹脂
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ