こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
関連キーワード