16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-21 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-31 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

城東テクノ鋼製束Tタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプTタイプ ブラック 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-32 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-11 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷

エスコ品番EA951EN-12 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-22 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)85~115
1本ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプフラット受(MBタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)85~115
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)