材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
独自のレバー操作で施工一発調整が可能!
必要な高さまで、素早く調整できます。
大引のレベル出しが確実に行えます。
ボルトと本体をがっちりと固定します。
圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。
耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。
木より樹脂より、高耐久・長寿命。
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプ
色シルバー(メッキ)
表面処理めっき処理(ダクロ相当)
付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプ
色シルバー(メッキ)
表面処理めっき処理(ダクロ相当)
付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。
レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプTタイプ
色ブラック
表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)85×85
ベース寸法(mm)90×85
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。
材質鉄
タイプLタイプ
表面処理ダクロメッキ
上部寸法(mm)L型部:85×65×38
ベース寸法(mm)90×85
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。
大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材
材質鉄、溶融亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材
材質鉄、溶融亜鉛メッキ
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
エスコ品番EA951EN-13
材質スチール
タイプL型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)152~220
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-23
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)152~220
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。
耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。
3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束
付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本
材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板
タイプLタイプ
表面処理ダクロタイズド処理
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束
材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板
表面処理ダクロタイズド処理
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
色ブラック
関連キーワード