25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

束一発 国元商会 動画あり
国元商会束一発
独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城東テクノYR束Lタイプ
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学フクビ鋼製束
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

城東テクノ鋼製束Tタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
タイプTタイプ ブラック 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

城東テクノ鋼製束Lタイプ
スライド機構で高い作業効率を実現。
ブラック タイプLタイプ 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)85×85 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプLタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)L型部:85×65×38 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 フラット型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-26 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
8日以内出荷

エスコ品番EA951EN-16 材質スチール タイプL型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
ブラック
1箱(30個)
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード