商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
W1/8(10)
W5/32(6)
W3/16(10)
W1/4(11)
W5/16(11)
W3/8(11)
W7/16(6)
W1/2(10)
W5/8(8)
W3/4(7)
ねじの呼びをもっと見る
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)38
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
厚さ(mm)9
質量(g)25
材質低合金鋼(SKS2)
ねじの種類W
加工ねじウイットねじ
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)14
質量(g)100
外径(Φmm)38
加工ねじウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)150
外径(Φmm)50
加工ねじウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番752-3297
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1
山数8
外径(mm)50
加工ねじウィットねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。
ねじの種類W
材質低合金鋼SKS
関連キーワード