4,519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対 制御出力リレー接点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期0.5秒 外形寸法(mm)48×24×103 入力熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書 質量(g)約160(乾電池を除く) 電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) 表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き 表示形式デジタル 単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25 無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 通信距離(m)最大10
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)表示器 GT704G
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格CE
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鶴賀電機大型表示器
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240 適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定 質量(kg)5 取付方式壁掛け 入力種類BCD スイッチケース内部(電源) 耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V)) 消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V) 表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示 表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm) ケース寸法(mm)W540×H180 入力BCD並列入力 保存温度(℃)-20~70 機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示 入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル) 単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下) 表示桁数4桁 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色マンセル 5Y 7/1 周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと) ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き) 動作周囲温度(℃)0~40 電圧許容範囲(V)AC90~250V 入力レベル24Vオープンコレクタ 表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
RoHS
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
91,980 税込101,178
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132) 仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類並列BCD 表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃)-20~70 表示桁数4桁 表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃)0~50 入力レベルTTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷


インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75 本体質量(g)約230 文字高(mm)13、7桁(蛍光表示) 電源ACアダプター(標準付属)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド) 定格電圧(V)DC12~24 表示ドット数480×272ドット タッチパネル方式アナログ メモリ容量(MB)【アプリケーション】8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT704M
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格CE
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT703M
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約180 規格CE
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT12G
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
液晶モニターTFTモノクロ液晶(緑/橙/赤 バックライト) 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT703G
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約180 規格CE
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレブース用金具・表示器。内開き用(カラー表示付)・角型表示式・扉厚:28~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能。出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.14MB) ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT02L ブラック
表示色2色(黒/白) 質量(g)約150 電源(V)DC5 消費電力1W 以下 使用周囲温度(℃)0~50 使用周囲湿度20~85%RH(25℃において)、結露なきこと 使用電圧範囲(V)DC4.5~5.5 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min) 耐環境性IP65(初期状態において) ※パネル取付時の前面部に関する保護構造です。ただし、お客様のあらゆる環境でのご使用を保証するものではありません。再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。 表示素子STNモノクロLCD 表示可能フォントサイズ固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能 True Type(GTWIN):10~64ドット Windows(R):10~64ドット バックライト方式白色LED 表示ドット数160(W)×64(H)ドット 耐衝撃147m/s2 X、Y、Z 各方向3回 表示有効寸法(mm)88.0(W)×35.2(H)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W)(最大定格)13以下 適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V)DC24 構造パネル埋め込み取り付け 精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能320×240 表示部TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8 冷却方式自然空冷 バッテリーボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命5年(周囲温度25℃) 耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC24±10% 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間)50000 許容瞬時停電時間(ms)1以内 接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数6個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可) 電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約26mm 使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.03MB) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

長谷川電機工業無充電表示器
強風でも外れにくいフック形状
使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個 動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音 使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合パネル厚さ(mm)13・16
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
5,200 税込5,720
当日出荷

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC 付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本 質量(g)400 仕上サーチライトクローム 適合扉厚(mm)13~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷



三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔D-SUB9P メス 結線クロス
1本
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.) 消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時) 入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V 保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと) スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上) 供給電源DC10.8~ 30V
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。
セット内容締め付けバンド×2 使用温度(℃)-10~70 使用場所屋外、屋内共用 使用期限使用開始から6年 適合電圧(kV)AC3.3~6.6
1箱(6個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)