材質SUS316L
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質鉄
ねじ全ねじ(貫通)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ねじおねじ
材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)
タイプRBM-E
材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5
単位MPa
測定表示時間セットボタンを押してから60秒
測定流体空気
電池CR2032リチウム電池
電池寿命約3年
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ねじおねじ
タイプPR-E
材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)銅合金
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。
その他【インサート】DIN規格適合品
適合【ボルトねじ】M5-M12
トラスコ品番689-3088
セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース
材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂
精度【インサート】ISO2級/6H
ねじの呼びM5-M12
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。
材質超硬合金
刃数3
ねじメートルねじ内径用(ISO)
表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
関連キーワード