59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤202
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤204
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし 種類ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃)-20~400 表面硬度HV520(HRC51)
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SCULPSNEW ロックナット(SUS)
エコ商品
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス 材質(ナット)SUS304相当 材質(座金)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(40個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)Kロックアンカー
エコ商品
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け 仕様(使用ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 動画あり
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ 材質SCM435 使用温度範囲(℃)-40~170 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー) 穴の形状六角穴
1箱(200本)ほか
12,200 税込13,420
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス 表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(5セット)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 接着剤202
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
1袋(10個)ほか
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 仕様先端より約10mm 接着剤204
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤204
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤204
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤202
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理ユニクロ 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤204
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質SUS304 頭部形状六角 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301) 表面処理溶融亜鉛メッキ
1パック(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

由良産商座付きUナット ドブ
エコ商品
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SS400 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

由良産商座付きUナット ステン
エコ商品
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 表面処理亜鉛黒
1箱(400個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ 材質 頭部形状六角 表面処理六価クロメート 接着剤202
1パック(13本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ブラック
1箱(400個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)