56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSV ねじの種類SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSV ねじの種類LT
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP ねじの種類TIN-TGN 表面処理TiCN 食付5P
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類LT-TFL 食付B
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE ねじの種類LT-W-TF 表面処理TiCN
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 動画あり
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-MLT
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類LT-LOSP-3H 表面処理HOMO 食付3P
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP 溝数3 ねじの種類TIN-LT-TGN 表面処理TiN 食付5P
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDT(田野井)超硬HT鋳鉄 TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-FC 食付1.5C
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV ねじの種類VSP
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3 ねじの種類LT-TGN
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT-FC 表面処理AICrN
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
TDT(田野井)超硬TF TC-ZC-SL-TF
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質WC ねじの種類TC-ZC-SL-TF 食付1.5C
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-SL-TF 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV ねじの種類LT-TFST 表面処理HOMO 食付B
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-DC 食付1.5C
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
ねじの種類TC-TF 食付B
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類TSP 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP 溝数3 ねじの種類TIN-TSP-SUS 表面処理TiN 食付2.5P
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)