材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
関連資料(0.17MB)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質黄銅
種類P=3(SW、W付)
表面処理生地
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理頭部グリーン
種類P=3(SW、W付)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ