145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(3個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(2個)
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(8個)
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(2個)
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(1個)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)1000 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目(左)
1箱(1本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)6.5 全長(mm)82 質量(g)40 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 シャンク径(mm)8.5
1本
3,990 税込4,389
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
3,990 税込4,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 面取寸法r1(mm)0.3 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
8,970 税込9,867
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(8個)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(200個)
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 高さ(mm)14 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など 呼びM12×1.75 外径(mm)ダイス:38
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)