カテゴリ

  • タイヤ・足回り(29)
    • タイヤ・ホイール付属部品(29)
  • 自動車補修部品(1)
    • エンジンルーム内部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KYO-EI(30)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(9)
  • 1.5(10)
ねじの呼び
  • M12
  • M10(3)
  • M14(7)
  • M16(1)
種類
  • 種類ラグボルト(1)
  • 種類袋ナット(23)
  • 種類貫通ナット(4)
長さ(mm)
  • 16(4)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 27(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(14)
  • 35(2)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 44(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
二面幅(mm)
  • 17(10)
  • 19(20)
  • 21(18)
17・19・21
材質
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyo-ei」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EILug Nut 1pcs 貫通KYO-EI(36件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラックKYO-EI(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact KYO-EILug Nut CompactKYO-EI(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16個)
当日出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EILug Nut 17HEX 袋KYO-EI(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 19HEX(ロックナット)KYO-EI(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY KYO-EIBull Lock TUSKEYKYO-EI(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用KYO-EI(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact 1pcs 袋 KYO-EILug Nut Compact 1pcs 袋KYO-EI(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
タイプ六角軸二面幅(mm)19ねじ径(mm)12全長(mm)27テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EIBull Lock TUSKEY MAGKYO-EI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
ブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット) KYO-EIブルロック&ナットスーパーコンパクト 21HEX(ロックナット)KYO-EI(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から6日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール対辺(mm)21ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット)KYO-EI
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック&ナットセット KYO-EIブルロック&ナットセットKYO-EI
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)【ナット・ロックナット】31ピッチ(mm)1.5ねじ径(mm)12二面幅(mm)17入数(個)20
BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプKYO-EI(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチールメッキタイプ貫通表面処理クロムメッキテーパー60°
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプKYO-EI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプKYO-EI(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EIブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)KYO-EI(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
6日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法) ホイールナットがはみ出しにくい! 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!! 軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)ねじ径(mm)12全長(mm)22セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプKYO-EI(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ホイルナット)KYO-EI(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用 KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ5穴用KYO-EI(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通全長(mm)16(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock Compact KYO-EIBull Lock CompactKYO-EI(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(16個)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ませんテーパー60°付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26