43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

材質粉末ハイス(HSS-E-PM) 精度OH2 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)ほか
295 税込325
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS 被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。 幅(mm)9 全長(mm)70
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS 被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P 材質HSS 被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本(2本)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質超硬 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼など その他止まり穴用 NR40 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E-PM 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M 精度6HX 食付2.5P
1セット(5本)ほか
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N 材質粉末ハイス
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)