スパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。<br />切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。<br />タップが食い付き易いです。<br />キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。<br />HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。<br />被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8869材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)36ピッチ(mm)0.25呼び寸法M1.2下穴径(Φmm)0.97ねじ長さ(mm)4.5精度P1シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5