45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

大喜多ロックネジ 2種
エコ商品
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)9.8 構造調整式 取付ねじサイズM16×1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し 構造調整式
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
5,980 税込6,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 規格2種 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
特価
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 規格1種 表面処理生地(または標準)
1パック(2個)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,970 税込9,867
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岩田製作所アジャストボルト
エコ商品
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 規格2種 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式リニア式 最小衝突速度(m/s)0.1
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60 偏角(°)1以下
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
5,560 税込6,116
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用 セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式 最大衝突速度(m/s)0.7
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金 構造固定式 オリフィス方式リニア式
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など 材質アルミニウム 表面仕上げ黒アルマイト処理 使用温度範囲(℃)-10~+80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)