六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
寸法r(mm)0.6
表面処理三価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
長さ(mm)15
材質SCM435
寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.15
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
寸法dp(mm)12
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質/仕上SCM440
表面処理ユニクロ
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
寸法r(mm)0.6
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.98MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
関連資料(1.79MB)
表面処理クロメート
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理クロメート
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
次へ