カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 六角ナット(2)
- 六角穴付ボルト(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- G(PF) 3/8(18)
- G(PF) 1/2(14)
- M1.4(14)
- M1.7(14)
- M2(84)
- M2.3(16)
- M2.6(57)
- M3(363)
- M3.5(51)
- M4(576)
- M5(396)
- M6(338)
- M8(108)
- M10(1,631)
- M12(126)
- M14(19)
- M16(42)
- M20(22)
- その他(47)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(28)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
種別
全ねじ(7)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(3)
- ステンコート(1)
- 黒染め(9)
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(25)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(29)
0.45(56山)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状

なべ(8)

トラス(2)

バインド(1)

ボタン(1)

低頭(5)

六角穴付き(8)

極低頭(7)

皿(1)
なべ・トラス・バインド・ボタン・低頭・六角穴付き・極低頭・皿
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(12)

十字穴(12)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ボサード(4)
- 日本パワーファスニング(2)
- ボーセイ(2)
- PEM(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・日本パワーファスニング・ボーセイ・PEM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m10 sus」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥298税込¥3281袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,289税込¥1,4181袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(1500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類I=3(SW+ISO W組込)
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,309税込¥1,4401袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749税込¥8241袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989税込¥1,0881袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10