曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
入数
10
内容量
1袋(10個)
全38種類を絞り込む
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120120SLHS-M2-10-UCL0.23【M(並目)】0.4101.31
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120129SLHS-M2-12-UCL0.29【M(並目)】0.41210.7
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120138SLHS-M2-6-UCL0.15【M(並目)】0.461.30.7
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120147SLHS-M2-8-UCL0.19【M(並目)】0.481.30.7
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120156SLHS-M5-20-UCL3.3【M(並目)】0.82042.7
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120260SLHS-M3-16-UCL0.98【M(並目)】0.51622
¥620
¥619
¥681(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120269SLHS-M5-16-UCL2.8【M(並目)】0.81642.7
¥620
¥619
¥681(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121468SLHS-M4-16-UCL1.9【M(並目)】0.7162.82.3
¥690
¥689
¥758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121477SLHS-M4-20-UCL2.3【M(並目)】0.7202.82.3
¥690
¥689
¥758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121775SLHS-M3-20-UCL1.2【M(並目)】0.52021.5
¥630
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122116SLHS-M2.5-12-UCL0.47【M(並目)】0.45121.61
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122125SLHS-M2.5-5-UCL0.26【M(並目)】0.4551.61
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122141SLHS-M3-12-UCL0.78【M(並目)】0.51221.5
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122150SLHS-M4-10-UCL1.4【M(並目)】0.7102.82.3
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122159SLHS-M4-12-UCL1.6【M(並目)】0.7122.82.3
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122168SLHS-M4-8-UCL1.3【M(並目)】0.782.82.3
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122509SLHS-M5-25-UCL4.1【M(並目)】0.8253.52.7
¥760
¥759
¥835(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122877SLHS-M3-10-UCL0.7【M(並目)】0.51021.5
¥570
¥569
¥626(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122886SLHS-M3-5-UCL0.5【M(並目)】0.5521.5
¥570
¥569
¥626(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122895SLHS-M4-6-UCL1.1【M(並目)】0.762.82.3
¥570
¥569
¥626(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123656SLHS-M5-8-UCL1.8【M(並目)】0.883.52.7
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123787SLHS-M3-8-UCL0.62【M(並目)】0.5821.5
¥540
¥539
¥593(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124435SLHS-M6-25-UCL6.4【M(並目)】12543
¥1,120
¥1,119
¥1,231(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124487SLHS-M2-5-UCL0.13【M(並目)】0.451.30.7
¥670
¥669
¥736(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125851SLHS-M4-25-UCL2.8【M(並目)】0.7252.82.3
¥770
¥769
¥846(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126115SLHS-M6-10-UCL3.5【M(並目)】11043
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126131SLHS-M6-12-UCL3.8【M(並目)】11243
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126788SLHS-M5-12-UCL2.3【M(並目)】0.8123.52.7
¥610
¥609
¥670(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127095SLHS-M5-10-UCL2【M(並目)】0.8103.52.7
¥740
¥739
¥813(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128915SLHS-M2.5-10-UCL0.41【M(並目)】0.45101.61
¥580
¥579
¥637(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128931SLHS-M2.5-6-UCL0.29【M(並目)】0.4561.61
¥580
¥579
¥637(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128940SLHS-M2.5-8-UCL0.35【M(並目)】0.4581.61
¥580
¥579
¥637(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129929SLHS-M6-16-UCL4.5【M(並目)】11643
¥940
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130437SLHS-M6-8-UCL3.1【M(並目)】1843
¥810
¥809
¥890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134007SLHS-M5-30-UCL4.9【M(並目)】0.8303.52.7
¥880
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134601SLHS-M6-30-UCL7.1【M(並目)】13043
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
76135039SLHS-M6-20-UCL5.3【M(並目)】12043
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143737SLHS-M3-6-UCL0.53【M(並目)】0.5621.5
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする