24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1袋(10本)
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(10個)
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 材質純チタン2種 頭部形状ナベ頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 種別全ねじ 材質純チタン2種 番号【六角穴】1.5 頭部形状六角穴付きボタン 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼 材質HSSV 表面処理TiCNコート ラジアル数4 食付LcP 再生材使用使用
1本
2,420 税込2,662
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード