カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
種別
全ねじ(3)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(13)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(13)
ねじの呼び
- M2.6
- G(PF) 3/8(14)
- G(PF) 1/2(14)
- M2(20)
- M2.5(11)
- M3(99)
- M4(111)
- M5(108)
- M6(93)
- M8(47)
- M10(2,296)
- M12(42)
- M14(7)
- M16(20)
- M20(20)
- M22(8)
- M24(9)
- R(PT) 1/4(8)
- R(PT) 3/8(11)
- その他(55)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(4)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クローム・ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
頭部形状

なべ(6)

丸皿(1)

六角穴付き(3)

皿(4)
なべ・丸皿・六角穴付き・皿
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(10)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m10 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
エスコ¥680税込¥7481パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA945AP-104材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(150個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状十字穴付き皿小穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849税込¥9341袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50