樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ)

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
RENYTM(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
十字穴付き皿小
穴の形状
十字穴
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
ピッチ(mm)
首下長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120926SPA-M2.6-6-F1袋(50個)10.456M2.6
¥750
¥749
¥824(税込)
4日以内出荷
返品不可
76120935SPA-M2.6-8-F1袋(50個)10.458M2.6
¥750
¥749
¥824(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121005SPA-M2.6-4-F1袋(50個)10.454M2.6
¥750
¥749
¥824(税込)
3日以内出荷
返品不可
76124749SPA-M2.6-10-F1袋(50個)10.4510M2.6
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124898SPA-M2.6-12-F1袋(50個)10.4512M2.6
¥800
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76126526SPA-M6-25-F1袋(20個)3125M6
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127366SPA-M5-25-F1袋(20個)20.825M5
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127917SPA-M3-25-F1袋(50個)20.525M3
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129265SPA-M3-20-F1袋(50個)20.520M3
¥1,200
¥1,199
¥1,319(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129597SPA-M4-25-F1袋(50個)20.725M4
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138259SPA-M6-30-F1袋(20個)3130M6
¥1,380
¥1,379
¥1,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする