366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
115 税込127
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1パック(6個)ほか
458 税込504
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1パック(4個)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類ウイット
1袋(10個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1パック(12個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イースタン精工アンダーホールナット
ねじ山(リード)のない、一度締めたらゆるまないエラストマー製(弾性体)ナットです。 ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。 防水・防じん・防錆用途に最適です。 右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチ等規格を問いません。
1袋(5枚)
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1袋(10個)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット
1袋(50個)ほか
2,310 税込2,541
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1個ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナット
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質SUS304相当材
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
当日出荷

取り付けが簡単なスライド式クリップナット 錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ 50個入り 10-32ナット 50個入り ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット 幅(mm)4.8 長さ(mm)19 高さ(mm)4.8 質量(g)386
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 付属品六角ナット・丸ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

ねじの呼びW3/8 材質ステンレス トラスコ品番558-7026 セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット 質量(g)40.1
1パック
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ケージナット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ケージナット
エコ商品
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。 適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。 19インチラックに適応しています。 インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。 アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。 難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体 材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼 質量(g)200 適合板厚(mm)1~ 4 最大締付トルク(N・m)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売Tスロットナット
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケージナット&ネジ
19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
適合19インチマウント機器取付け用
1袋(100個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
269 税込296
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

摂津金属工業M6ケージナット
エコ商品
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズNPO 表面処理ニッケルめっき 取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519 材質スチール 寸法ネジ/M5 アズワン品番64-0857-60 入数(個)20
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm個数 = 1インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.75mm個数 = 1インチ厚さ = 0.5インチ材質 = HSS
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm対辺直径 = 0.71インチ厚さ = 0.25インチ材質 = HSS
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm個数 = 1インチ厚さ = 0.3125インチ材質 = HSS
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷