21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級I b タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV ねじの種類LT-SL-TF 表面処理TiCN
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質鉄/ブロンズめっき 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)ほか
529 税込582
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV ねじの種類LT-TFST 表面処理HOMO 食付B
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3 ねじの種類LT-TGN
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)