材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
こんなお得な商品も!

ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじの種類M
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじの種類M
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ねじの種類M(メートルねじ)
ねじの種類M
材質ハイス(高速度鋼)HSS
関連資料技術情報はこちら(75MB)
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○
材質粉末ハイス
溝数3
ねじの種類M
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
許容差h7
食付5P
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度G7
食付き部の山数2山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数4山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番153-7094
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
ピッチ(mm)0.7
呼び寸法M4
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
シャンク長(mm)40
ねじ長さ(mm)11
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)31
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)7
精度表記P級
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質HSSV
ねじの種類LT-TFST
表面処理HOMO
食付B
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板
材質SUS410
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板
材質鉄、(パッキン付座金)亜鉛めっき鋼板+EPDM
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)
頭径(Φmm)8
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)19
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板
全長(mm)25
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)
ねじ(mm)25
関連キーワード
1
2
次へ