カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(403)
    • 六角穴付ボルト(97)
    • 六角ボルト(37)
    • 六角穴付ボタンボルト(20)
    • スペーサー(4)
    • 六角穴付皿ボルト(18)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(263)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • エスコ(29)
  • 日産ネジ(18)
  • 由良産商(13)
  • ケミカルスクリュー(10)
  • ボサード(8)
  • ケミス(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • YFS(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • コノエ(1)
  • 篠原電機(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(333)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • その他(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 6mm(6)
  • M1.6(5)
  • M2(60)
  • M2.5(44)
  • M2.6(42)
  • M3(453)
  • M5(244)
  • M6(2,984)
  • M8(104)
  • M10(95)
  • M12(12)
  • M16(9)
  • M18(3)
  • M20(5)
  • M22(4)
  • M24(3)
  • M30(3)
  • W3/8(14)
  • その他(4)
取付穴形状
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
六角穴(233)
取付穴形状
十字穴(77)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
フランジボタン(5)
頭部形状
ボタン(16)
頭部形状
低頭(21)
頭部形状
六角(39)
頭部形状
六角アプセット(74)
頭部形状
六角穴付/極低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(119)
頭部形状
六角穴付きフランジ(5)
頭部形状
六角穴付き皿(17)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
極低頭(15)
材質
  • ステンレスすべて(82)
  • A2(1)
  • SUS304(54)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(4)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(8)
  • ハステロイC-22相当(1)
  • 樹脂すべて(27)
  • PEEK(8)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
  • PVDF(1)
  • セラミック(2)
  • ナイロン(3)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(252)
  • S45C(1)
  • SCM435(30)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ステンレス・チタン・ハステロイC-22相当・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ブラック(20)
  • 3価ホワイト(19)
  • SC(3)
  • アロック(5)
  • カラー(4)
  • クロメート(23)
  • クローム(19)
  • スズコバルト(15)
  • ゼロクローム(11)
  • ニッケル(24)
  • ノンクローム(11)
  • ブラック(18)
  • ユニクロ(24)
  • 亜鉛黒(21)
  • 無電解ニッケル(4)
  • 生地(11)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒染め(37)
  • 黒色酸化皮膜(20)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・SC・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・無電解ニッケル・生地・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜・表面処理をもっと見る
種別
  • 種別全ねじ(124)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(337)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(76)
  • メートル並目(左)(4)
メートル並目・メートル並目(左)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 m6」の検索結果

409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
506税込557
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,529税込2,782
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
379税込417
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
169税込186
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
7日以内出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS
588税込647
1パック(100本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
545税込600
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
665税込732
1パック(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,698税込5,168
1セット
3日以内出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角軸中タップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
198税込218
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
549税込604特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(1000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
619税込681
1パック(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
2,398税込2,638
1箱(100個)
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
129,800税込142,780
1箱(1000個)
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン規格1種種別1種
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
699税込769
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
849税込934
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商チタン極低頭六角穴付ボルト由良産商
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
729税込802
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
六角溶接ナット DIN ボサード六角溶接ナット DINボサード
16,980税込18,678
1箱(1000個)
3日以内出荷
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
6,998税込7,698
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
44,980税込49,478
1袋(1000本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
4,298税込4,728
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
19,980税込21,978
1袋(1000本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ポリカーボネート穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
7,798税込8,578
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付低頭材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
49,980税込54,978
1袋(1000本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)ケミカルスクリュー
5,398税込5,938
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
17,980税込19,778
1袋(1000本)
翌々日出荷から30日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
2,898税込3,188
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)ケミカルスクリュー
7,998税込8,798
1袋(1000本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,898税込2,088
1箱(500本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
680税込748
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-27強度A2-100入数4ねじサイズM4×6
M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
270税込297
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-82入数2ねじサイズM4×6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら