カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 小ねじ(11)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ナット(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(17)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(4)
  • 3.1mm(18)
  • M2(25)
  • M2.3(6)
  • M2.6(4)
  • M3(3,442)
  • M5(28)
  • M6(59)
  • M8(94)
  • M10(23)
  • M12(17)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • M18(13)
  • M19(3)
  • M20(39)
  • W3/8(5)
  • W1/2(7)
  • その他(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(5)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価メッキ(1)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(9)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(6)
  • T8(1)
No.1・No.2・T8
ブランド
  • エスコ(8)
  • 大阪魂(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • コンドーテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・コンドーテック・TRUSCO・サイマコーポレーション・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(90個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 3カ-W Mタイト(+)ナベ 大阪魂

    3カ-W Mタイト(+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(53個)
    翌々日出荷
    特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。
    用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(136個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(14本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    220税込242
    1袋(12本)
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(1500個)
    翌々日出荷
    材質十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
  • (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    6,398税込7,038
    1箱(1500個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック十字穴番号2寸法m(mm)4.1
  • (+)皿小ネジ(PEEK) 大阪魂

    (+)皿小ネジ(PEEK)

    大阪魂
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    449税込494
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステンレスワイヤクリップ コンドーテック

    ステンレスワイヤクリップ

    コンドーテック
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
  • 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸スパイラルタップ

    トライアルコーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセット
    セット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
  • (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    6,698税込7,368
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(8本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
    頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン スプリュ- P=0.7 大阪魂

    ステン スプリュ- P=0.7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    自由外径最大(Φmm)5.42ねじの呼びM4-0.7