絞り込み
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(52)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(36)
- 12(9)
- 14(6)
- 15(9)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(11)
- 22(3)
- 25(11)
- 28(3)
- 30(8)
- 35(5)
- 40(7)
- 45(4)
- 50(6)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(17)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(68)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
頭部形状

なべ(42)

トラス(1)

フランジボタン(3)

ボタン(1)

丸皿(1)

低頭(7)

六角穴付き(5)

皿(18)

超極低頭(5)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(5)

十字穴(68)
ねじの呼び
- M4
- 1/4(6)
- 5mm(33)
- 5.2mm(23)
- M1.6(5)
- M2(6)
- M2.5(9)
- M2.6(12)
- M3(54)
- M3.5(7)
- M4.8(9)
- M5(4,683)
- M6(309)
- M8(25)
- M10(20)
- M12(26)
- M14(8)
- M16(33)
- W1/4(30)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(79)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(6)
- その他(3)
- つや消し黒(1)
- カラー(3)
- クロメート(6)
- クローム(5)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(6)
- パシペート(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(6)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- エスコ(4)
- 大阪魂(68)
- TRUSCO(2)
- サイマコーポレーション(5)
- 篠原電機(3)
- 日産ネジ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 三星産業貿易(1)
- 八幡ねじ(1)
- ユーボン(1)
- 九飛勢螺(1)
- 由良産商(1)
- トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・サイマコーポレーション・篠原電機・日産ネジ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・WURTH ELEKTRONIK・イマオコーポレーション・コノエ・SK(新潟精機)・日本パワーファスニング・三星産業貿易・八幡ねじ・ユーボン・九飛勢螺・由良産商・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m5 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(1200個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理ユニクロ寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(1500個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,798~税込¥7,478~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理亜鉛黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(25個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(1500個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭(M4D=7・M5D=9)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,798~税込¥10,778~1箱(1500個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.7表面処理クローム頭部形状皿小頭寸法c(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(200個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,198~税込¥10,118~1箱(1200個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロニッケル頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭(M4D=7・M5D=9)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(1500個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.7表面処理ノンクロームホワイト頭部形状皿小頭寸法c(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ小頭(M4D=7・M5D=9)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(1500個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ0.7表面処理ノンクロームブラック頭部形状皿小頭寸法c(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当